PRYSMIAN - 12FO OS2 G657A1 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60018767 - UTEV12SMST

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 12FO OS2 G657A1 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60018767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511359818

Réf. Sonepar

00060000008

Réf. Fournisseur

UTEV12SMST

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

67 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

poids:

45 kg/km

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique exterieur structure libre Unitube 250µm 12 FO 9/125 OS2 G657A1 armure mèche de verre gaine PE Noire traction de 3.0kN

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN