Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PRYSMIAN - 24FO 50/125 OM3 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60073048 - UTEV24M3ST

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 24FO 50/125 OM3 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60073048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511618328

Réf. Sonepar

00060161832

Réf. Fournisseur

UTEV24M3ST

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

diamètre externe approx.:

6.5 mm

insufflable:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Câble optique exterieur structure libre Unitube 250µm 24 FO 50/125 OM3 armure mèche de verre gaine PE Noire traction de 3.0kN

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN