PRYSMIAN - 24FO 50/125 OM3 intex libre unitube 250µm mdv 3.0kN Dca 60073151 - 60073151

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 24FO 50/125 OM3 intex libre unitube 250µm mdv 3.0kN Dca 60073151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • nombre de fibre par conducteur - 24

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511618564

Réf. Sonepar

00060161856

Réf. Fournisseur

60073151

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

résistance max. à la traction pendant l'installation:

3 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

64.5 kg/km

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Câble optique interieur/exterieur structure libre renforcée Unitube 250µm 24 FO 50/125 OM3 armure mèches de verre gaine FireRes aqua euroclass Dca s2d2a1

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN