Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PRYSMIAN - 24FO 50/125 OM4 intex libre unitube 250µm mdv 3.0kN Dca 60073153 - 60073153

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 24FO 50/125 OM4 intex libre unitube 250µm mdv 3.0kN Dca 60073153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • nombre de fibre par conducteur - 24

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511618540

Réf. Sonepar

00060161854

Réf. Fournisseur

60073153

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

autre

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

résistance max. à la traction pendant l'installation:

3 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

64.5 kg/km

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Câble optique interieur/exterieur structure libre renforcée Unitube 250µm 24 FO 50/125 OM4 armure mèches de verre gaine FireRes fuchsia euroclass Dca s2d2a1

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN