PRYSMIAN - 24FO OS2 G657A1 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60073046 - UTEV24SMST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8717511618304
Réf. Sonepar
00060161830
Réf. Fournisseur
UTEV24SMST
Marque
PRYSMIAN
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
6.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
67 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
Un produit PRYSMIAN
Découvrez toute la gamme PRYSMIAN


