PRYSMIAN - 48FO (4x12) OS2 G657A exter libre multitube gaine PE mdv 5.0kN 60020506 - 60020506

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 48FO (4x12) OS2 G657A exter libre multitube gaine PE mdv 5.0kN 60020506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 48

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511518994

Réf. Sonepar

00060151899

Réf. Fournisseur

60020506

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

48

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

11.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

111 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

98 kg/km

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Câble optique exterieur structure libre multifibre par tube 250µm 48 FO 9/125 OS2 G657A1 armure mèche de verre gaine PE Noire traction de 5.0kN code couleur FT

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN