Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PRYSMIAN - Câble cuivre Cat6a U/FTP 2x4p LSOH-FR Dca T500M 60015555 - C6ADUFZHT5

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - Câble cuivre Cat6a U/FTP 2x4p LSOH-FR Dca T500M 60015555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8717511328555

Réf. Sonepar

00060000002

Réf. Fournisseur

C6ADUFZHT5

Marque

PRYSMIAN

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

type de câble:

U/FTP

Câble data cuivre Catégorie 6a U/FTP AWG23 âme rigide 2x4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca touret 500m (UC500 AS23 U/FTP 2x4P LSHF Dca)

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN