PRYSMIAN - Câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca T500m 60011412 - C6AUFZHT5

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - Câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca T500m 60011412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8717511328494

Réf. Sonepar

00060000003

Réf. Fournisseur

C6AUFZHT5

Marque

PRYSMIAN

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

55.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

27.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

Câble data cuivre Catégorie 6a U/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca touret 500m (UC500 AS23 U/FTP 4P LSHF Dca)

Quelques mots du fabricant :

Le câblage résidentiel simplifié !

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN