PRYSMIAN - Câble cuivre Cat7 S/FTP 2x4p LSOH-FR Dca T500M 60060189 - C7DISZHT5

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - Câble cuivre Cat7 S/FTP 2x4p LSOH-FR Dca T500M 60060189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - orange

Conditionnement

  • 3000 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8717511641111

Réf. Sonepar

00060164111

Réf. Fournisseur

C7DISZHT5

Marque

PRYSMIAN

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

7

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

29.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

poids:

109 kg/km

Câble data cuivre Catégorie 7 S/FTP AWG23 âme rigide 2x4 paires gaine LSOH-FR orange euroclass Dca touret 500m (UC900 HS23 2x4P LSZH)

Quelques mots du fabricant :

Le câblage résidentiel simplifié !

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN