PRYSMIAN - câble cuivre Cat7 S/FTP 4p LSOH-FR Dca exter PE T1000m 60011277 - C7ISZHPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
couleur de gaine - noir
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8717511116886
Réf. Sonepar
00060111688
Réf. Fournisseur
C7ISZHPE
Marque
PRYSMIAN
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.56 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
8.4 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
80 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-55...60 °C
valeur NVP:
79 %
résistant aux UV:
Oui
poids:
67 kg/km
Un produit PRYSMIAN
Découvrez toute la gamme PRYSMIAN


