PRYSMIAN - Câble cuivre Cat7 S/FTP 4p LSOH-FR Dca T500m 60060185 - C7ISZHT5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Conditionnement
500 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4065624023275
Réf. Sonepar
00060000007
Réf. Fournisseur
C7ISZHT5
Marque
PRYSMIAN
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
7
couleur de gaine:
orange
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.56 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
60 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
valeur NVP:
79 %
résistant aux UV:
Non
Quelques mots du fabricant :
Le câblage résidentiel simplifié !
Un produit PRYSMIAN
Découvrez toute la gamme PRYSMIAN


