Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre industriel rigide U-1000 R2V 1X95 * Touret - 20031932


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3563030227009
Réf. Sonepar
00042022700
Réf. Fournisseur
20031932
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
95 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
10
résistance du conducteur à 20 °C:
0 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
gaine en plomb:
Non
conducteur concentrique:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
19 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
6 mm
poids:
980 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non