fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre industriel rigide U-1000 R2V 3X120 * Touret - 20026720

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

U1000 R2V

EAN

3563030261003

Réf. Sonepar

00042026100

Réf. Fournisseur

20026720

Marque

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

120 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

résistance du conducteur à 20 °C:

0 ohm/km

forme du conducteur:

Milliken

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

ruban encreur

avec conducteur de protection:

Oui

conducteur concentrique:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

42.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

6 mm

poids:

4250 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble cuivre industriel rigide U-1000 R2V 3X120 * Touret Ces câbles sont couramment utilisés dans les installations industrielles où ils peuvent résister à des conditions d?utilisations sévères. Ces câbles peuvent être proposés en version C