fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre industriel rigide U-1000 R2V IrisTech 5G1,5*Couronne 50 - 20038954

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563033899043

Réf. Sonepar

00042389904

Réf. Fournisseur

20038954

Marque

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

résistance du conducteur à 20 °C:

12 ohm/km

forme du conducteur:

Milliken

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

ruban encreur

avec conducteur de protection:

Oui

gaine en plomb:

Non

conducteur concentrique:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

13 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

6 mm

poids:

170 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble industriel rigide U1000 R2V IrisTech 5G1,5*C50

Quelques mots du fabricant :

Ne cherchez plus vos câbles, TROUVEZ-LES !

Un produit Prysmian Energie Cables & Systemes

Découvrez toute la gamme Prysmian Energie Cables & Systemes