Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre industriel rigide U1000 RVFV 12G2,5 * Touret - 20031973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 12
Tension nominale U0 - 600 kV
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030453002
Réf. Sonepar
00042045300
Réf. Fournisseur
20031973
Marque
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
12
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
résistance du conducteur à 20 °C:
7 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
conducteur concentrique:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
20.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
8 mm
poids:
690 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non

Un produit Prysmian Energie Cables & Systemes
Découvrez toute la gamme Prysmian Energie Cables & Systemes


