Non retournable

Radson - Barre porte-serviettes LANGILA 325 mm - 901571HB30

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - porte-serviettes

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

  • degré de brillance - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413571455097

Réf. Sonepar

03100000004

Réf. Fournisseur

901571HB30

Marque

Radson

type d'accessoire/pièce détachée:

porte-serviettes

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

degré de brillance:

mat

couleur standard:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Barre porte-serviettes LANGILA 325 mm

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson