Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Radson - Barre porte-serviettes SANBE 680 mm - 901581HB60

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Barre porte-serviettes SANBE 680 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - porte-serviettes

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

  • degré de brillance - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413571455196

Réf. Sonepar

03100000010

Réf. Fournisseur

901581HB60

Marque

Radson

type d'accessoire/pièce détachée:

porte-serviettes

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

degré de brillance:

mat

couleur standard:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Barre porte-serviettes SANBE 680 mm

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson