Radson - KOS V 20 1800 450 - KOV201800450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
type - 20
hauteur - 1800 mm
longueur - 450 mm
profondeur - 84 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413571166498
Réf. Sonepar
03100116649
Réf. Fournisseur
KOV201800450
Marque
Radson
matériau:
acier
type:
20
hauteur:
1800 mm
longueur:
450 mm
profondeur:
84 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1152 W
couleur:
blanc
structure de surface du panneau frontal:
plat, lisse
panneau frontal aquifère:
Non
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
pattes soudées:
Non
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles murales:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui

Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


