Radson - Radiateur panneau 22 200 1000 Integra plinthe - CV222001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 724 W
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6418569225576
Réf. Sonepar
03100922557
Réf. Fournisseur
CV222001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
368 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
724 W
exposant N:
1.3269
contenu en eau:
2.5 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


