Non retournable

Radson - Radiateur panneau 22 200 900 Integra plinthe - CV222000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 22 200 900 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 331 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 652 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225569

Réf. Sonepar

03100922556

Réf. Fournisseur

CV222000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

331 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

652 W

exposant N:

1.3269

contenu en eau:

2.25 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 900mm, puissance 652 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson