Non retournable

Radson - Radiateur panneau 33 200 700 Integra plinthe - CV332000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 33 200 700 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 361 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 715 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569225804

Réf. Sonepar

03100922580

Réf. Fournisseur

CV332000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

361 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

715 W

exposant N:

1.3403

contenu en eau:

2.66 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2600mm , puissance 1979W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson