Radson - Radiateur panneau 44 200 1000 Integra plinthe - CV442001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 44 200 1000 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 670 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1337 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569229697

Réf. Sonepar

03100922969

Réf. Fournisseur

CV442001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

670 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1337 W

exposant N:

1.3516

contenu en eau:

5.5 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1000mm, puissance 1337 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson