Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau 44 200 1100 Integra plinthe - CV442001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 44 200 1100 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 737 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1471 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569229703

Réf. Sonepar

03100922970

Réf. Fournisseur

CV442001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

737 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1471 W

exposant N:

1.3516

contenu en eau:

6.05 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1100mm, puissance 1471 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson