Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x1000 - PKMP113001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 281 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 546 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498092

Réf. Sonepar

03100749809

Réf. Fournisseur

PKMP113001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

281 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

546 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

1.7 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1000mm , puissance 546W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson