Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x1800 - PKMP113001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 506 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 983 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498160

Réf. Sonepar

03100749816

Réf. Fournisseur

PKMP113001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

506 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

983 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

3.06 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1800mm , puissance 983W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson