Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x2000 - PKMP113002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 563 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1092 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498177
Réf. Sonepar
03100749817
Réf. Fournisseur
PKMP113002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
563 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1092 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
3.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


