Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x400 - PKMP113000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 113 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 218 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537596675
Réf. Sonepar
03100759667
Réf. Fournisseur
PKMP113000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
113 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
218 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
0.68 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


