Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x700 - PKMP113000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 197 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 382 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498061
Réf. Sonepar
03100749806
Réf. Fournisseur
PKMP113000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
197 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
382 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
1.19 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


