Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x800 - PKMP113000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 225 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 437 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498078

Réf. Sonepar

03100749807

Réf. Fournisseur

PKMP113000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

225 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

437 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

1.36 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 800mm , puissance 437W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson