Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x900 - PKMP113000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 253 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 491 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498085

Réf. Sonepar

03100749808

Réf. Fournisseur

PKMP113000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

253 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

491 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

1.53 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 900mm , puissance 491W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson