Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x1300 - PKMP114001300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 475 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 924 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498276

Réf. Sonepar

03100749827

Réf. Fournisseur

PKMP114001300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

475 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

924 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

2.86 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1300mm , puissance 924W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson