Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x1500 - PKMP114001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 548 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1067 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498306
Réf. Sonepar
03100749830
Réf. Fournisseur
PKMP114001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
548 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1067 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
3.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


