Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x2000 - PKMP114002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 731 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1422 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498337

Réf. Sonepar

03100749833

Réf. Fournisseur

PKMP114002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

731 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1422 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2000mm , puissance 1422W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson