Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x400 - PKMP114000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 146 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 284 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498184

Réf. Sonepar

03100749818

Réf. Fournisseur

PKMP114000400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

146 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

284 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

0.88 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 400mm , puissance 284W