Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x600 - PKMP114000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 219 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 427 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498207
Réf. Sonepar
03100749820
Réf. Fournisseur
PKMP114000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
219 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
427 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
1.32 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


