Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x700 - PKMP114000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 498 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498214

Réf. Sonepar

03100749821

Réf. Fournisseur

PKMP114000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

256 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

498 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

1.54 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 700mm , puissance 498W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson