Non retournable

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1100 - PKMP115001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 490 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 955 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498412

Réf. Sonepar

03100749841

Réf. Fournisseur

PKMP115001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

490 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

955 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

2.97 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 955W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson