Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1300 - PKMP115001300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 579 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1128 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498436

Réf. Sonepar

03100749843

Réf. Fournisseur

PKMP115001300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

579 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1128 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

3.51 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1300mm , puissance 1128W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson