Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1400 - PKMP115001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 623 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1215 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498443

Réf. Sonepar

03100749844

Réf. Fournisseur

PKMP115001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

623 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1215 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

3.78 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1400mm , puissance 1215W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson