Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x1800 - PKMP115001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 801 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1562 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498474
Réf. Sonepar
03100749847
Réf. Fournisseur
PKMP115001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
801 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1562 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
4.86 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


