Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x800 - PKMP115000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 356 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 694 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498382
Réf. Sonepar
03100749838
Réf. Fournisseur
PKMP115000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
356 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
694 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
2.16 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


