Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x1200 - PKMP116001200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 625 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1222 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498580
Réf. Sonepar
03100749858
Réf. Fournisseur
PKMP116001200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
625 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1222 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
3.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


