Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x1300 - PKMP116001300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1323 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498597

Réf. Sonepar

03100749859

Réf. Fournisseur

PKMP116001300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

677 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1323 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

4.16 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1300mm , puissance 1323W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson