Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x2000 - PKMP116002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1042 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2036 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498658

Réf. Sonepar

03100749865

Réf. Fournisseur

PKMP116002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1042 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2036 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

6.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2000mm , puissance 2036W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson