Non retournable

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x700 - PKMP116000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 365 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 713 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498528

Réf. Sonepar

03100749852

Réf. Fournisseur

PKMP116000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

365 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

713 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

2.24 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 713W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson