🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1000 - PKMP117501000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 629 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1230 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537497934

Réf. Sonepar

03100749793

Réf. Fournisseur

PKMP117501000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

629 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1230 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1000mm , puissance 1230W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson