Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1100 - PKMP117501100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 691 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1353 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498733

Réf. Sonepar

03100749873

Réf. Fournisseur

PKMP117501100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

691 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1353 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 1353W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson