Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1500 - PKMP117501500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 943 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1845 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537497941

Réf. Sonepar

03100749794

Réf. Fournisseur

PKMP117501500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

943 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1845 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

6 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1500mm , puissance 1845W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson