Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1600 - PKMP117501600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1006 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1968 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498771

Réf. Sonepar

03100749877

Réf. Fournisseur

PKMP117501600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1006 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1968 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

6.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1600mm , puissance 1968W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson