Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x2000 - PKMP117502000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1257 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2460 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498795

Réf. Sonepar

03100749879

Réf. Fournisseur

PKMP117502000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1257 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2460 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

8 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2000mm , puissance 2460W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson